Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del círculo del perno5.88 pulg.
- Diámetro del orificio del perno7/16 pulg.
- Tamaño del bastidor143TC, 145TC, 182UC, 184UC, 56C
- Diámetro de la brida del motor6.81 pulg.
- Diámetro del piloto del motor4.50 pulg.
Detalles
- Patrón de pernoPerno 2
- Distancia cara a cara4.2500 pulg.
- Catálogo del fabricante
- Posición de montajeHorizontal
- Brida de la bombaAAG-AA
- Holgura radial4.1500 pulg.
- SerieM056