Motion
CP7545-B
Amoladora de ángulo de aire de 115 mm (4.5 pulgadas), 1.13 HP / 840 W - 12000 RPM
Artículo MI #06997932
No. Fabricante CP7545-B
Precio439.56 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Amoladora de ángulo de aire de 115 mm (4.5 pulgadas), 1.13 HP / 840 W - 12000 RPM
Artículo MI #06997932
No. Fabricante CP7545-B
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
Precio439.56 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Consumo de aire en carga
    40 cfm
  • Caballos de fuerza
    1.13 CV
  • Incluye
    Amoladora de ángulo de aire
  • Número de Upc del fabricante
    15451748395
  • Material
    Aluminio, sobremanguito compuesto
  • UPC_NO
    015451748395

Descripción general

Descripción del fabricante
CP7545B GRINDADOR DE ÁNGULO DE 4.5"
  • Engranajes cónicos de alta calidad y motor controlado de 1.1 CV
  • Protector de rueda giratoria sin llave de acero resistente
  • 360° entrada de aire giratoria
  • Intervalo de servicio de 1,000 horas
  • Escape trasero (manguera incluida)
  • Palanca de seguridad Streamline CP
  • Agilice el mango de composite para el funcionamiento con la mano derecha o izquierda
  • El agarre compuesto aísla la mano del operador del frío
  • Diseñado para una variedad de aplicaciones como lijado con discos de aletas, rectificado y corte

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"