Motion
8941075451
Amoladora de ángulo de aire de 115 mm (4.5 pulgadas), 1.13 HP / 840 W - 12000 RPM
Artículo MI #06997933
No. Fabricante 8941075451
Precio431.18 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Amoladora de ángulo de aire de 115 mm (4.5 pulgadas), 1.13 HP / 840 W - 12000 RPM
Artículo MI #06997933
No. Fabricante 8941075451
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
Precio431.18 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Consumo de aire en carga
    40 cfm
  • Caballos de fuerza
    1.13 CV
  • Número de Upc del fabricante
    15451791063
  • Material
    Aluminio, compuesto sobre la manga

Descripción general

Descripción del fabricante
CP7545C GRINDADOR DE ÁNGULO DE 4.5"
  • Alta durabilidad gracias a sus engranajes cónicos de alta calidad y motor controlado
  • Alta seguridad con su robusto protector giratorio de rueda ajustable sin llave de acero y su palanca de seguridad CP
  • Agiliza el mango de composite (derecha o izquierda) y el agarre de composite para una mayor comodidad del operador
  • Escape trasero (manguera de escape incluida)
  • Entrada de aire giratoria de 360 grados

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"