Especificaciones
Detalles
- Consumo de aire en carga40 cfm
- Caballos de fuerza1.13 CV
- IncluyeLlave-Allen, Llave, Llave-Pin, Herramienta Afiladora en Ángulo de Aire
- Número de Upc del fabricante15451748418
- MaterialAluminio, sobremanguito compuesto
- UPC_NO015451748418
Descripción general
- Engranajes cónicos de alta calidad y motor controlado de 1.1 CV
- Protector de rueda giratoria sin llave de acero resistente
- 360° entrada de aire giratoria
- Intervalo de servicio de 1,000 horas
- Escape trasero (manguera incluida)
- Palanca de seguridad Streamline CP
- Agilice el mango de composite para el funcionamiento con la mano derecha o izquierda
- El agarre compuesto aísla la mano del operador del frío
- Diseñado para una variedad de aplicaciones como lijado con discos de aletas, rectificado y corte
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Guía técnica de motores neumáticos de ChicagoGuía técnica de motores neumáticos de Chicago
Ver la documentación
Pinzas y martillos de remaches neumáticos Chicago serie CP42Pinzas y martillos de remaches neumáticos Chicago serie CP42
Ver la documentación
Catálogo de motores neumáticos Chicago PneumaticLos motores neumáticos son una solución ideal para una variedad de aplicaciones, incluso en áreas extremadamente diferentes como ingeniería mecánica, industria automotriz, industria de empaques, papel o impresión, industria petroquímica, equipos agrícolas, industria de alimentos y bebidas y muchas más aplicaciones.
Ver la documentación