Especificaciones
Dimensiones
- Soplado por minuto10500
- Tamaño de la unidad3/8 pulg.
- Tamaño mínimo de la manguera3/8 pulg.
- Longitud total5-1/2 pulg.
- Peso de la herramienta1.16 lb
Detalles
- Entrada de aire1/4 NPT
- YunqueEstándar
- Material del mangoCompuesto
- Estilo de mangoMariposa
- Tipo de mangoMariposa
- Material de la carcasaAluminio
- Número de Upc del fabricante15451724276
- Capacidad máxima del perno3/8 pulg.
- Par máximo81 pies-lb.
Descripción general
- 15 % más pequeño que cualquier otro impacto de mariposa
- Compacto
- Ligero
- Potente
- Funcionamiento sencillo
- Duradero
- 5.5 in. / 140 mm length, provides easier access to hard to reach places
- 1.16 libras / 0.53 kg
- 80 ft.lbs. / 110 Nm al revés
- Mecanismo de perro mecedor doble y carcasa de aluminio
- Regulador de potencia en la parte posterior: 3 posiciones a ambos lados
- Desplazamiento de mariposa para adelante/atrás
- Pieza giratoria de entrada de aire 180° integrada
- Herramienta ideal para trabajos de reparación de transmisión y motor, paneles de carrocería, depósitos de aceite, encendidos, reparación de ciclo de motor y asientos de vehículos
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Guía técnica de motores neumáticos de ChicagoGuía técnica de motores neumáticos de Chicago
Ver la documentación
Pinzas y martillos de remaches neumáticos Chicago serie CP42Pinzas y martillos de remaches neumáticos Chicago serie CP42
Ver la documentación
Catálogo de motores neumáticos Chicago PneumaticLos motores neumáticos son una solución ideal para una variedad de aplicaciones, incluso en áreas extremadamente diferentes como ingeniería mecánica, industria automotriz, industria de empaques, papel o impresión, industria petroquímica, equipos agrícolas, industria de alimentos y bebidas y muchas más aplicaciones.
Ver la documentación