Motion
CP7732C
Llave de impacto de aire - CP7731C/CP7732C, Mango de pistola, Tamaño de accionamiento de 1/2 pulg., Entrada de 0.2500 pulg., Par de apriete de 285 pies-lbs, Velocidad máx. de 9410 rpm
Artículo MI #06997939
No. Fabricante CP7732C
Precio346.71 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Llave de impacto de aire - CP7731C/CP7732C, Mango de pistola, Tamaño de accionamiento de 1/2 pulg., Entrada de 0.2500 pulg., Par de apriete de 285 pies-lbs, Velocidad máx. de 9410 rpm
Artículo MI #06997939
No. Fabricante CP7732C
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
Precio346.71 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Soplado por minuto
    1400
  • Tamaño de la unidad
    1/2 pulg.
  • Tamaño de la entrada
    0.2500 pulg.
  • Tamaño mínimo de la manguera
    3/8 pulg.
  • Longitud total
    4-13/32
  • Peso de la herramienta
    2.1 lb
  • Par de apriete
    285 pies-libras

Detalles

  • Entrada de aire
    1/4 NPT
  • Material del mango
    Termoplástico
  • Estilo de mango
    Agarre de pistola
  • Tipo de mango
    Agarre de pistola
  • Material de la carcasa
    Compuesto
  • Material
    Compuesto
  • Capacidad máxima del perno
    1/2 pulg.
  • Velocidad máxima
    9410 rpm
  • Par máximo
    460 pies-lb.
  • Tipos de productos
    Llave de impacto
  • Par inverso
    461 pies-lbf
  • Serie
    CP7731C/CP7732C
  • UPC_NO
    015451761844
  • Par de trabajo
    285 pies-lbf

Descripción general

Descripción del fabricante
CP7732C COMPOS DE LLAVE DE IMPACTO CORTA DE 1/2"
  • Ultraligero
  • Funcionamiento sencillo
  • Compacto
  • Potente
  • Duradero
  • 2.1 libras – 1.0 kg
  • 460 ft.lbs - 625 Nm de par máximo en reversa
  • 4 1/4 pulg. – 108 mm de longitud
  • Mecanismo de martillo gigante
  • Motor de acero
  • Carcasa del embrague de aluminio
  • Carcasa de material compuesto con mango curvo con goma Thermo-Plastic inyectada
  • S2S: 1 mano hacia delante – Funcionamiento inverso
  • Nuevo sistema de ajuste de potencia: 1 operación manual detrás del gatillo
  • 2 posiciones en reversa: par máximo e inferior
  • 2 posiciones en avance: par máximo y bajo
  • Anillo de retención del casquillo
  • Desencadenante de burlas completo

También puede gustarle