Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la unidad1/2 pulg.
- Tamaño de la entrada0.2500 pulg.
- Tamaño mínimo de la manguera0.3800 pulg.
- Longitud total9.4500 pulg.
- Par de apriete165 pies-libras
Detalles
- Entrada de aire1/4 pulg.
- Yunque2 pulg. extendido
- Estilo de mangoPistola
- Tipo de mangoPistola
- Número de Upc del fabricante15451761158
- MaterialAluminio
- Velocidad máxima9000 rpm
- Tipos de productosLlave de impacto
- SerieCP7727/CP7737
- UPC_NO015451761158
Descripción general
- Alta durabilidad
- Compacto
- Potente
- Comodidad
- Gran control
- Funcionamiento sencillo
- Avance con una sola mano – Funcionamiento inverso
- 3 posiciones hacia delante y 1 hacia atrás
- Mecanismo de martillo gigante
- Motor de acero
- Cubierta de compuesto
- Mecanismo de transmisión de accionamiento directo
- 9.8 pulg. -240 mm de longitud y 3.46 pulg. (88 mm) de altura
- 220 ft.lbs - 300 Nm de par máximo en reversa (para el modelo 1/2’’ )
- 2.46 libras – 1.12 kg
- Mango ergonómico y compuesto sobremoldeado que se adapta perfectamente a la mano
- Desencadenante de burlas completo
- Avance con una sola mano – Funcionamiento inverso
- 3 posiciones hacia delante y 1 hacia atrás
- Anillo de retención del casquillo
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Guía técnica de motores neumáticos de ChicagoGuía técnica de motores neumáticos de Chicago
Ver la documentación
Pinzas y martillos de remaches neumáticos Chicago serie CP42Pinzas y martillos de remaches neumáticos Chicago serie CP42
Ver la documentación
Catálogo de motores neumáticos Chicago PneumaticLos motores neumáticos son una solución ideal para una variedad de aplicaciones, incluso en áreas extremadamente diferentes como ingeniería mecánica, industria automotriz, industria de empaques, papel o impresión, industria petroquímica, equipos agrícolas, industria de alimentos y bebidas y muchas más aplicaciones.
Ver la documentación