Especificaciones
Dimensiones
- Longitud11.42 pulg.
- Peso14.5 lb
Detalles
- Número de Upc del fabricante15451748456
Descripción general
- Carcasa metálica y mecanismo de impacto de perrito mecedor reforzado cerrado sin clavija para una alta durabilidad
- El mango de TPR y el mango lateral giran en 4 posiciones para ofrecer la máxima comodidad
- Reguladores de control de potencia en la parte posterior de la herramienta con 3 posiciones de marcha atrás y 3 de avance
- El escape inclinado hacia abajo expulsa el aire del lugar de trabajo
- Los parachoques de goma protegen tanto las aplicaciones como las herramientas
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Guía técnica de motores neumáticos de ChicagoGuía técnica de motores neumáticos de Chicago
Ver la documentación
Pinzas y martillos de remaches neumáticos Chicago serie CP42Pinzas y martillos de remaches neumáticos Chicago serie CP42
Ver la documentación
Catálogo de motores neumáticos Chicago PneumaticLos motores neumáticos son una solución ideal para una variedad de aplicaciones, incluso en áreas extremadamente diferentes como ingeniería mecánica, industria automotriz, industria de empaques, papel o impresión, industria petroquímica, equipos agrícolas, industria de alimentos y bebidas y muchas más aplicaciones.
Ver la documentación