Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la unidad3/8 pulg.
Descripción general
- Cómoda herramienta ultracompacta (6.6 pulg./ 169mm de largo), ligera (1.1 lb/ 0.5 kg) que permite un fácil acceso en zonas de difícil acceso
- El escape lateral ajustable evita la suciedad y el polvo
- El agarre ergonómico compuesto aísla las manos del operario del frío
- Disparador de apriete para ajustar mejor el par con 225 RPM
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Guía técnica de motores neumáticos de ChicagoGuía técnica de motores neumáticos de Chicago
Ver la documentación
Pinzas y martillos de remaches neumáticos Chicago serie CP42Pinzas y martillos de remaches neumáticos Chicago serie CP42
Ver la documentación
Catálogo de motores neumáticos Chicago PneumaticLos motores neumáticos son una solución ideal para una variedad de aplicaciones, incluso en áreas extremadamente diferentes como ingeniería mecánica, industria automotriz, industria de empaques, papel o impresión, industria petroquímica, equipos agrícolas, industria de alimentos y bebidas y muchas más aplicaciones.
Ver la documentación