Motion
8941078294
Llave de trinquete de aire de 1/2 pulgadas, carcasa de material compuesto, par (mín. / máx.) 15 - 95 Nm / 11.1 - 70.1 pies lbf - 225 RPM
Artículo MI #06997946
No. Fabricante 8941078294
Precio344.54 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Llave de trinquete de aire de 1/2 pulgadas, carcasa de material compuesto, par (mín. / máx.) 15 - 95 Nm / 11.1 - 70.1 pies lbf - 225 RPM
Artículo MI #06997946
No. Fabricante 8941078294
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
Precio344.54 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la unidad
    1/2 pulg.

Descripción general

Descripción del fabricante
CP7829H TRINQUETE DE 1/2"
  • Cómoda herramienta ultracompacta (6.6 pulg./ 169mm de largo), ligera (1.1 lb/ 0.5 kg) que permite un fácil acceso en zonas de difícil acceso
  • El escape lateral ajustable evita la suciedad y el polvo
  • El agarre ergonómico compuesto aísla las manos del operario del frío
  • Disparador de apriete para ajustar mejor el par con 225 RPM

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"