Motion
CP9373-3H
Martillo de corte con aire de 14.2 mm (0.580 pulgadas), Mango hexagonal, Carrera 64 mm/ 2.52 pulgadas, Diámetro de orificio 29 mm/ 1.14 pulgadas - 2150 Soplado por minuto
Artículo MI #06997959
No. Fabricante CP9373-3H
Precio1,030.47 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Martillo de corte con aire de 14.2 mm (0.580 pulgadas), Mango hexagonal, Carrera 64 mm/ 2.52 pulgadas, Diámetro de orificio 29 mm/ 1.14 pulgadas - 2150 Soplado por minuto
Artículo MI #06997959
No. Fabricante CP9373-3H
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
Precio1,030.47 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
CP9373-3H CHIPPING HAMMER
  • Sistema de reemplazo de cincel fácil
  • Palanca de seguridad de acero grueso
  • Cilindro duradero tratado térmicamente
  • No apto para mercados CE
  • Los modelos CP9362 y CP9363 cuentan con un deflector de escape de acero ajustable
  • Los modelos CP9373 cuentan con un deflector de escape de goma
Ayúdenos a mejorar este producto

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"