Motion
CP9373-4H
Martillo de corte con aire de 14.2 mm (0.580 pulgadas), Mango hexagonal, Carrera 102 mm/ 4.02 pulgadas, Diámetro de orificio 29 mm/ 1.14 pulgadas - 1700 Soplado por minuto
Artículo MI #06997961
No. Fabricante CP9373-4H
Precio1,017.29 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Martillo de corte con aire de 14.2 mm (0.580 pulgadas), Mango hexagonal, Carrera 102 mm/ 4.02 pulgadas, Diámetro de orificio 29 mm/ 1.14 pulgadas - 1700 Soplado por minuto
Artículo MI #06997961
No. Fabricante CP9373-4H
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
Precio1,017.29 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
CP9373-4H CHIPPING HAMMER
  • Sistema de reemplazo de cincel fácil
  • Palanca de seguridad de acero grueso
  • Cilindro duradero tratado térmicamente
  • No apto para mercados CE
  • Los modelos CP9362 y CP9363 cuentan con un deflector de escape de acero ajustable
  • Los modelos CP9373 cuentan con un deflector de escape de goma
Ayúdenos a mejorar este producto