Motion
CP6120-D35H
Llave de impacto de aire y trinquete - CP6120, Mango en D, Tamaño de accionamiento de 1-1/2 pulg., Entrada de 0.5000 pulg., Par de 2000 pies-lbs, Velocidad máx. de 3500 rpm
Artículo MI #06997963
No. Fabricante CP6120-D35H
Precio7,561.49 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Llave de impacto de aire y trinquete - CP6120, Mango en D, Tamaño de accionamiento de 1-1/2 pulg., Entrada de 0.5000 pulg., Par de 2000 pies-lbs, Velocidad máx. de 3500 rpm
Artículo MI #06997963
No. Fabricante CP6120-D35H
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
Precio7,561.49 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Soplado por minuto
    960 lpm
  • Tamaño de la unidad
    1-1/2 pulg.
  • Tamaño de la entrada
    0.5000 pulg.
  • Longitud total
    16.5400 pulg.
  • Par de apriete
    2000 pies-libras

Detalles

  • Estilo de mango
    Mango en D
  • Tipo de mango
    Mango en D
  • Número de Upc del fabricante
    15451729462
  • Material
    Aluminio
  • Velocidad máxima
    3500 rpm
  • Tipos de productos
    Llave de impacto
  • Par inverso
    3600 pies-lbf
  • Serie
    CP6120
  • UPC_NO
    015451729462
  • Par de trabajo
    2000 pies-lbf

Descripción general

Descripción del fabricante
CP6120-D35H LLAVE DE IMPACTO 1-1/2"
  • Industrial de primera calidad
  • Embrague de dos mordazas para una ergonomía y productividad superiores
  • Carcasa robusta del embrague de acero y carcasa del motor de aluminio
  • Mango extremadamente cómodo y mango de soporte ajustable
  • Posibilidad de cambiar el gatillo interior/exterior, piezas incluidas en la caja
  • Sesgado inverso 15%, posibilidad de cambiar a sesgado hacia adelante girando el cilindro del motor neumático