Especificaciones
Detalles
- Estilo de mangoMango en D
- Tipo de mangoMango en D
- Número de Upc del fabricante15451729479
- MaterialAluminio
- UPC_NO015451729479
Descripción general
- Vibraciones laterales extremadamente bajas para mayor comodidad y seguridad
- Embrague de 2 mordazas para una ergonomía y productividad superiores
- Carcasa del embrague de acero muy robusta y carcasa del motor de aluminio
- Mango extremadamente cómodo y mango de soporte ajustable
- Posibilidad de cambiar el gatillo interior/exterior, piezas incluidas en la caja
- 15% de polarización inversa, opción de cambiar a polarización hacia adelante girando el cilindro del motor neumático
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Guía técnica de motores neumáticos de ChicagoGuía técnica de motores neumáticos de Chicago
Ver la documentación
Pinzas y martillos de remaches neumáticos Chicago serie CP42Pinzas y martillos de remaches neumáticos Chicago serie CP42
Ver la documentación
Catálogo de motores neumáticos Chicago PneumaticLos motores neumáticos son una solución ideal para una variedad de aplicaciones, incluso en áreas extremadamente diferentes como ingeniería mecánica, industria automotriz, industria de empaques, papel o impresión, industria petroquímica, equipos agrícolas, industria de alimentos y bebidas y muchas más aplicaciones.
Ver la documentación