Motion
M182524FV
Adaptador de motor de bomba - Montaje vertical, Compatible con tamaños de bastidor 182TC/184TC/213TC/215TC/254TC/256TC/213UC/215UC/254UC/256UC , Compatible con brida de bomba USA-4F17
Artículo MI #06997967
No. Fabricante M182524FV
Precio153.90 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Adaptador de motor de bomba - Montaje vertical, Compatible con tamaños de bastidor 182TC/184TC/213TC/215TC/254TC/256TC/213UC/215UC/254UC/256UC , Compatible con brida de bomba USA-4F17
Artículo MI #06997967
No. Fabricante M182524FV
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
Precio153.90 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del círculo del perno
    7.25 pulg.
  • Diámetro del orificio del perno
    17/32 pulg.
  • Tamaño del bastidor
    182TC, 184TC, 213TC, 213UC, 215TC, 215UC, 254TC, 254UC, 256TC, 256UC
  • Diámetro de la brida del motor
    11.50 pulg.
  • Diámetro del piloto del motor
    8.50 pulg.

Detalles

  • Patrón de perno
    Perno 4
  • Distancia cara a cara
    5.2500 pulg.
  • Catálogo del fabricante
  • Posición de montaje
    Vertical
  • Brida de la bomba
    USA-4F17
  • Holgura radial
    5.0000 pulg.
  • Serie
    182-1

Descripción general

Descripción del fabricante
M182524FVK MONTAJE DE LA BOMBA/MOTOR

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo