Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del círculo del perno7.25 pulg.
- Diámetro del orificio del perno17/32 pulg.
- Tamaño del bastidor182TC, 184TC, 213TC, 213UC, 215TC, 215UC, 254TC, 254UC, 256TC, 256UC
- Diámetro de la brida del motor11.50 pulg.
- Diámetro del piloto del motor8.50 pulg.
Detalles
- Patrón de perno2 Perno/4 Perno
- Distancia cara a cara6.8100 pulg.
- Catálogo del fabricante
- Posición de montajeVertical
- Brida de la bombaAAG-C
- Holgura radial5.0000 pulg.
- Serie182-3