Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del puerto3/8 pulg.
Detalles
- Material del cuerpoAcero inoxidable
- Estilo de mangoMango de bloqueo
- Presión máxima de funcionamiento2000 psi
- UPC_NO649848068829
Descripción general
- Puerto estándar: 1/4" a 2"
- Temperatura de funcionamiento: -4°F a 392°F
- WSP: 150 psi
- Diseño de vástago a prueba de explosión
- Mango de bloqueo estándar
- Asientos de RTFE, juntas de PTFE y empaquetadura
- Fabricante: controles DynaQuip