Motion
ELEMENTO BLINDADO RAPTOR E2

DODGE
RAPTOR E2 ARMORED ELEMENT

Elemento flexible de acoplamiento de neumáticos - Material del elemento de caucho natural
Artículo MI #06998072
No. Fabricante RAPTOR E2 ARMORED ELEMENT
Precio157.28 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
RAPTOR E2 ARMORED ELEMENT

Elemento flexible de acoplamiento de neumáticos - Material del elemento de caucho natural
Artículo MI #06998072
No. Fabricante RAPTOR E2 ARMORED ELEMENT

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$157.28/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Desalineación angular
    4 °
  • Desalineación axial
    0.3125 pulg.
  • Tamaño del acoplamiento
    2
  • Exterior Diámetro  
    3.5 pulg.
  • Desalineación paralela
    0.1875 pulg.
  • Ancho
    16.193 cm

Detalles

  • Componente de acoplamiento
    Elemento
  • Estilo de acoplamiento
    Neumático dividido
  • Tipo de acoplamiento
    Elastomérico
  • Distancia entre los extremos del eje
    Máximo 1.9 pulgadas, mínimo 1.34 pulgadas
  • Material del elemento
    Goma natural
  • Caballos de fuerza a 100 RPM
    0.31 CV
  • Lubricación
    Ninguna
  • Velocidad máxima
    7500 rpm
  • Número de pernos
    8
  • Tipo de producto
    Neumáticos de acoplamiento y elementos flexibles
  • Espaciado del eje
    Cerrar acoplado
  • Clasificación de temperatura
    Máximo 220 grados Fahrenheit, mínimo -45
  • Par de apriete
    Perno central 147 en libras (libras)
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    194 pulg-lb
  • Rigidez torsional
    23 pulg-lb/grado
  • UPC_NO
    782477285219

Descripción general

Descripción del fabricante
E2 ELEMENTO DE VIOLACIÓN - BLINDADO 017126

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos