Motion
ELEMENTO BLINDADO RAPTOR E60

DODGE
RAPTOR E60 ARMORED ELEMENT

Buje de acoplamiento de neumáticos Raptor 017135 - Serie Raptor, Código de tamaño 60
Artículo MI #06998081
No. Fabricante RAPTOR E60 ARMORED ELEMENT
Precio887.77 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
RAPTOR E60 ARMORED ELEMENT

Buje de acoplamiento de neumáticos Raptor 017135 - Serie Raptor, Código de tamaño 60
Artículo MI #06998081
No. Fabricante RAPTOR E60 ARMORED ELEMENT

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio887.77 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Desalineación angular
    2 °
  • Desalineación axial
    0.3125 pulg.
  • Tamaño del acoplamiento
    60
  • Código de tamaño de acoplamiento
    60
  • Diámetro exterior
    12.5 pulg.
  • Desalineación paralela
    0.1875 pulg.
  • Peso
    17.800 lb

Detalles

  • Componente de acoplamiento
    Elemento
  • Estilo de acoplamiento
    Cerrado-acoplado
  • Tipo de acoplamiento
    Elastomérico
  • Distancia entre los extremos del eje
    Máximo 4.23 pulgadas, mínimo 0.49 pulgadas
  • Material del elemento
    Goma natural
  • Tipo de elemento
    Neumático
  • Caballos de fuerza a 100 RPM
    19.8 CV
  • Tipo de concentrador
    Buje del eje bridado
  • Lubricación
    Ninguna
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    017135
  • Número de Upc del fabricante
    782477285301
  • RPM Máx.
    3800 rpm
  • Velocidad máxima
    3800 rpm
  • Número de pernos
    16
  • Tipo de producto
    Bujes de acoplamiento de neumáticos
  • Serie
    Raptor
  • Espaciado del eje
    Cerrar acoplado
  • Clasificación de temperatura
    Máximo 220 grados Fahrenheit, mínimo -45
  • Par de apriete
    Perno central 1178 en libras (libras)
  • Capacidad de par
    12505.000 pulg.
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    12505 pulg-lb
  • Rigidez torsional
    1379 pulg-lb/grado
  • UPC_NO
    782477285301

Descripción general

Descripción del fabricante
E60 ELEMENTO DE VIOLACIÓN - BLINDADO 017135
  • Mayor vida útil del equipo impulsado
  • Opciones de montaje flexibles
  • Diseño patentado del elemento Winglock
  • Intercambiabilidad directa
  • Instalación más sencilla