Motion
RCIA 112C

SEALMASTER
RCIA 112C

Cojinete de inserto de rodillo - Cojinete de rodillo cónico, 1-3/4 pulg. de diámetro de orificio, 3.6870 pulg. de diámetro exterior, 2.9500 pulg. de ancho general, tornillo de fijación, material de acero de cojinete 52100 , cojinete sin expansión
Artículo MI #06998101
No. Fabricante RCIA 112C
Precio1,217.03 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SEALMASTER
RCIA 112C

Cojinete de inserto de rodillo - Cojinete de rodillo cónico, 1-3/4 pulg. de diámetro de orificio, 3.6870 pulg. de diámetro exterior, 2.9500 pulg. de ancho general, tornillo de fijación, material de acero de cojinete 52100 , cojinete sin expansión
Artículo MI #06998101
No. Fabricante RCIA 112C
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
Precio1,217.03 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1-3/4 pulg.
  • Ángulo de desalineación
    ±3.0 °
  • Anillo exterior Ancho  
    2.1000 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    3.6870 pulg.
  • Ancho general
    2.9500 pulg.
  • Peso
    5.3 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    52100 Acero de cojinete
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Insertar material
    52100 Acero de cojinete
  • Autorización interna
    CN
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    Litio; EP; NLGI#2
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662288489085
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    220 °F
  • RPM Máx.
    2500 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -20 a 220 °F
  • Tipo de producto
    Cojinetes del inserto del rodillo
  • Relubricable
    Sí
  • Tipo de sello
    Sello de contacto de labio único
  • Serie
    RCIA
  • Tipo de cojinete
    Rodillo cónico
  • UPC_NO
    662288489085

Descripción general

Descripción del fabricante
CONJUNTO RCIA 112C BRG STK
  • Rodamientos de rodillos cónicos de alta resistencia con jaula de acero para carga radial, de empuje y combinada
  • Sello del dedo de contacto montado en carrera
  • Enclavamiento de un solo cuello con bloqueo de tornillo de fijación con espaciado de 120° , tornillos de fijación facetados con diamante

También puede gustarle