Motion
WS 81128

SKF
WS 81128

Rodamientos de empuje de rodillo cilíndrico - Rodamiento de empuje de rodillo cilíndrico, 140 mm Diámetro interno, 178 mm Diámetro externo, 178 mm Ancho
Artículo MI #06998176
No. Fabricante WS 81128
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
WS 81128

Rodamientos de empuje de rodillo cilíndrico - Rodamiento de empuje de rodillo cilíndrico, 140 mm Diámetro interno, 178 mm Diámetro externo, 178 mm Ancho
Artículo MI #06998176
No. Fabricante WS 81128
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    140 mm
  • Exterior Diámetro  
    178 mm
  • En general Ancho  
    178 mm
  • Peso
    1.651 lb

Detalles

  • Recubrimiento
    Sin recubrimiento
  • Descripción
    Las arandelas de eje para cojinetes de empuje cilíndricos y de rodillos de aguja se suministran como componentes separados. Están hechos de acero endurecido con rodamientos de carbono y cromo y tienen una superficie de canalización rectificada con precisión y un orificio de tierra. Las arandelas se pueden combinar con conjuntos de empuje de rodillo y jaula y arandelas de carcasa para crear cojinetes completos. SKF recomienda utilizar arandelas WS para aplicaciones de alta velocidad en las que se requiere un centrado preciso de las arandelas.
  • Recubrimiento de acabado
    Sin
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero para cojinetes
  • Tipo de producto
    Cojinetes de empuje de rodillos cilíndricos
  • Serie
    WS
  • Tipo de cojinete de empuje
    Cojinete de empuje de rodillo cilíndrico

Descripción general

Descripción del fabricante
ARANDELA DE EMPUJE WS 81128
  • Permiten la intercambiabilidad total de las arandelas de eje Adecuadas para aplicaciones de alta velocidad Adecuadas donde se requiere un centrado preciso de las arandelas Las arandelas de la serie 811 están disponibles para cojinetes de empuje de rodillos de aguja

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Literature & Catalogs