Especificaciones
Dimensiones
- Longitud total18 pulg.
Detalles
- Código de armonización8205700090
- Incluye cortadorCortador no incluido
- Estilo de mordazaAbrazadera en C
- Número de Upc del fabricante037103295996
- Tipo de alicateAbrazadera en C
Descripción general
- Marca mundialmente famosa Crescent®
- Apertura máxima de la mordaza según las especificaciones ASME
- El acabado niquelado resiste el óxido y la corrosión
- Acción compuesta para un potente agarre de bloqueo antideslizante
- El bloqueo inC en las abrazaderas es más rápido y fácil de usar que las abrazaderas estándar