Especificaciones
Dimensiones
- Altura1.04
- Longitud3.98
- Longitud total10 pulg.
- Peso1.4
Detalles
- Código de armonización8204120000
- Incluye cortadorIncluye cortador
- Estilo de mordazaHexagonal
- Número de Upc del fabricante037103295941
Descripción general
- Marca mundialmente famosa Crescent®
- Apertura máxima de la mordaza según las especificaciones ASME
- Patrón de dientes en ángulo para un mejor agarre
- El acabado niquelado resiste el óxido y la corrosión
- Acción compuesta para un potente agarre de bloqueo antideslizante
- Caída de plastisol rojo en la palanca de liberación para mayor comodidad e identidad de la marca Crescent
- Versátil mordaza curvada que también cuenta con cortador de alambre integral
- Patrón de agarre agresivo añadido a las estriadas de apriete
- Orificio receptor de llave hexagonal añadido a las moletillas para mayor par y comodidad