Motion
C10SVN
Alicates de bloqueo - Hexagonal, 10 in de longitud total
Artículo MI #06998379
No. Fabricante C10SVN
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Alicates de bloqueo - Hexagonal, 10 in de longitud total
Artículo MI #06998379
No. Fabricante C10SVN
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    2.600
  • Longitud
    12.300
  • Longitud total
    10 pulg.
  • Peso
    3.90 libras, 3.900

Detalles

  • Código de armonización
    8204120000
  • Incluye cortador
    Cortador no incluido
  • Estilo de mordaza
    Hexagonal
  • Número de Upc del fabricante
    037103295958

Descripción general

Descripción del fabricante
C10SVN ALICATES DE BLOQUEO DE MORDAZA RECTA DE 10"
  • Marca mundialmente famosa Crescent®
  • Apertura máxima de la mordaza según las especificaciones ASME
  • Patrón de dientes en ángulo para un mejor agarre
  • El acabado niquelado resiste el óxido y la corrosión
  • Acción compuesta para un potente agarre de bloqueo antideslizante
  • Caída de plastisol rojo en la palanca de liberación para mayor comodidad e identidad de la marca Crescent
  • Versátil mordaza curvada que también cuenta con cortador de alambre integral
  • Patrón de agarre agresivo añadido a las estriadas de apriete
  • Orificio receptor de llave hexagonal añadido a las moletillas para mayor par y comodidad

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo