Especificaciones
Dimensiones
- Longitud total9 pulg.
Detalles
- Código de armonización8204120000
- Incluye cortadorCortador no incluido
- Estilo de mordazaMordaza de bloqueo
- Número de Upc del fabricante037103296016
- Tipo de alicateAlicates de bloqueo
Descripción general
- Marca mundialmente famosa Crescent®
- El acabado niquelado resiste el óxido y la corrosión
- Acción compuesta para un potente agarre de bloqueo antideslizante
- 18 en cadena larga
- Caída de plastisol rojo en la palanca de liberación para mayor comodidad e identidad de la marca Crescent
- Patrón de agarre agresivo añadido a las estriadas de apriete