Especificaciones
Dimensiones
- Longitud total8 pulg.
Detalles
- Código de armonización8205700090
- Incluye cortadorCortador no incluido
- Estilo de mordazaMordaza de bloqueo
- Número de Upc del fabricante037103299543
- Tipo de alicateAlicates de bloqueo
Descripción general
- Marca mundialmente famosa Crescent®
- Apertura máxima de la mordaza según las especificaciones ASME
- Patrón de dientes en ángulo para un mejor agarre
- El acabado niquelado resiste el óxido y la corrosión
- Acción compuesta para un potente agarre de bloqueo antideslizante
- Punta larga con cortador de alambre llega a puntos difíciles de alcanzar
- Versátil mordaza curvada que también cuenta con cortador de alambre integral
- Las abrazaderas en "C" de bloqueo son más rápidas y fáciles de usar que las abrazaderas estándar
- Caída de plastisol rojo en la palanca de liberación para mayor comodidad e identidad de la marca Crescent
- Orificio receptor de llave hexagonal añadido a las moletillas para mayor par y comodidad