Especificaciones
Dimensiones
- Longitud total11 pulg.
Detalles
- Código de armonización8205700090
- Incluye cortadorCortador no incluido
- Estilo de mordazaAbrazadera en C
- Número de Upc del fabricante037103295989
- Tipo de alicateAbrazadera en C
Descripción general
- Marca mundialmente famosa Crescent®
- Apertura máxima de la mordaza según las especificaciones ASME
- El acabado niquelado resiste el óxido y la corrosión
- Acción compuesta para un potente agarre de bloqueo antideslizante
- El bloqueo inC en las abrazaderas es más rápido y fácil de usar que las abrazaderas estándar
- Caída de plastisol rojo en la palanca de liberación para mayor comodidad e identidad de la marca Crescent
- Patrón de agarre agresivo añadido a las estriadas de apriete
- Orificio receptor de llave hexagonal añadido a las moletillas para mayor par y comodidad