Motion
C18CCSN
Alicates de bloqueo OAL con abrazadera en C de 18"
Artículo MI #06998392
No. Fabricante C18CCSN
Precio84.05 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Alicates de bloqueo OAL con abrazadera en C de 18"
Artículo MI #06998392
No. Fabricante C18CCSN

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio84.05 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    18 pulg.
  • Peso
    2.71 lb

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Enchapado en níquel
  • Código de armonización
    8205700090
  • Incluye cortador
    Cortador no incluido
  • Capacidad de la mordaza
    8 pulg.;203 mm
  • Estilo de mordaza
    Abrazadera en C
  • Número de Upc del fabricante
    037103296009
  • Tipo de alicate
    Abrazadera en C

Descripción general

Descripción del fabricante
C18CCSN ABRAZADERAS EN C DE BLOQUEO DE 18", ALMOHADILLA GIRATORIA
  • Marca mundialmente famosa Crescent®
  • Apertura máxima de la mordaza según las especificaciones ASME
  • Caída de plastisol rojo en la palanca de liberación para mayor comodidad e identidad de la marca Crescent
  • El acabado niquelado resiste el óxido y la corrosión
  • Acción compuesta para un potente agarre de bloqueo antideslizante
  • Patrón de agarre agresivo añadido a las estriadas de apriete
  • Orificio receptor de llave hexagonal añadido a las moletillas para mayor par y comodidad
  • Las abrazaderas en "C" de bloqueo son más rápidas y fáciles de usar que las abrazaderas estándar

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo