Motion
66261005583

Norton Abrasives
66261005583

Bear-Tex Narrow Belt - Aluminum Oxide Material, Polyester Backing Material, 72 in Belt Length, 1 in Belt Width, 12 Per Pack
Artículo MI #06998628
No. Fabricante 66261005583
Precio44.49 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Norton Abrasives
66261005583

Bear-Tex Narrow Belt - Aluminum Oxide Material, Polyester Backing Material, 72 in Belt Length, 1 in Belt Width, 12 Per Pack
Artículo MI #06998628
No. Fabricante 66261005583
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
Precio44.49 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso de respaldo
    Y
  • Longitud de la correa
    72 pulg.
  • Ancho de la correa
    1 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Material de apoyo
    Poliéster
  • Grado
    Grano muy fino
  • Cantidad del paquete
    12
  • UPC_NO
    66261005583

Descripción general

Descripción del fabricante
66261005583 1 X 72 CORREAS BEARTEX VFINE
  • Cinturón no tejido de grano muy fino para la mezcla final de superficies en una variedad de metales y formas superficiales
  • Fibra de nailon duradera de primera calidad unida a un fuerte refuerzo de poliéster de peso Y con una elasticidad extremadamente baja es ideal para aplicaciones en las que se necesita baja elasticidad y durabilidad
  • El recubrimiento abrasivo de grano de óxido de aluminio de primera calidad proporciona una tasa de corte hasta un 20 % superior y un rendimiento un 50 % mejor que las correas de acondicionamiento de superficie de la competencia
  • La tecnología patentada de resina Clean Bond garantiza acabados sin manchas incluso en aleaciones con alto contenido de níquel y reduce la carga sobre aluminio y otros metales blandos
  • Resistente al agua y lavable

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo