Especificaciones
Dimensiones
- Peso de respaldoX-wt. Algodón
- Diámetro9 pulg.
- Disco Diámetro9 pulg.
- Diámetro exterior9 pulg.
- Diámetro total9 pulg.
- Diámetro de la almohadilla9 pulg.
- Tamaño9 pulg.
Detalles
- Material abrasivoÓxido de aluminio
- Color del material abrasivoÓxido de aluminio
- Tipo abrasivoDiscos de tela recubiertos,Discos
- AplicaciónMezcla, lijado
- Tipo de archivo adjuntoAdhesivo sensible a la presión
- Tipo de montaje posteriorAdhesivo sensible a la presión
- Material de apoyoX-wt. Algodón
- Tipo de recubrimientoRecubierto
- ColorMarrón
- Acabado de colorMarrón
- Colorear cuando esté secoMarrón
- Tipo de conexiónAdhesivo sensible a la presión
- Material de contactoAluminio, latón, bronce, aceros al carbono duros, maderas duras, aceros al carbono blandos, maderas blandas
- País de origenEstados Unidos de América
- Tipo de acoplamiento de discoAdhesivo sensible a la presión
- Tipo de discoDisco PSA de tela
- ECCNEAR99
- Grit FEPA80 Grit
- Número de grano80
- Código de armonización6805.10
- Cantidad del paquete del fabricante15
- Número de stock del fabricante07660701975
- Número de Upc del fabricante076607019752
- Aplicación del materialAluminio, Latón, Bronce, Aceros al carbono duros, Maderas duras, Aceros al carbono blandos, Maderas blandas
- RPM Máx.4800 rpm
- Velocidad máxima4800 rpm
- Tipo de mineralÓxido de aluminio
- Tipo de montajeAdhesivo sensible a la presión
- Cantidad del paquete2
- Cambio rápidoTR (Tipo III)
- Material de piedraÓxido de aluminio
Descripción general
- El abrasivo de óxido de aluminio premium proporciona una excelente tasa de corte inicial
- El soporte de algodón duradero de peso X hace que estos discos sean una buena mezcla de flexibilidad y vida útil
- El refuerzo de algodón proporciona una buena resistencia al calor
- Buena elección consistente para lijado y mezcla de grano grueso en aplicaciones de lijadora orbital aleatorias
- el adhesivo sensible a la presión facilita la aplicación y retirada