Especificaciones
Dimensiones
- Disco Diámetro7 pulg.
Detalles
- Material abrasivoAgregado de óxido de aluminio
- ColorNegro
- GradoGrano extra grueso
- RPM Máx.8600 rpm
- Tipo de montajeMontaje central
- Cantidad del paquete25
- UPC_NO66623373670
Descripción general
- Disco no tejido de grano extragrueso para una eliminación moderada del material y una mezcla inicial de soldaduras y superficies desparejas
- Fibra de nailon premium de alto aislamiento unida a un fuerte refuerzo de nailon scrim que permite una capa gruesa de unión de resina y grano para una vida útil prolongada y mayor durabilidad y rigidez
- El grano de óxido de aluminio aglomerado Vortex patentado produce la acción de corte y acabado más consistente, combinando el poder de corte de una arena más gruesa con el acabado de arenas más finas
- Más resistente al desgaste del filo; vida útil de hasta 4X frente a los productos de la competencia
- El corte controlado permite una mayor productividad, un acabado uniforme y uniforme y una formación reducida del operador
- Resistente al agua y lavable