Motion
66253462610

NORTON ABRASIVES
66253462610

Ruedas cilíndricas - Ruedas de 18 pulg. de diámetro, Ruedas de 3 pulg. de grosor, Orificio central de 1-1/2 pulg., Grano de 24
Artículo MI #06998852
No. Fabricante 66253462610
Precio1,651.50 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NORTON ABRASIVES
66253462610

Ruedas cilíndricas - Ruedas de 18 pulg. de diámetro, Ruedas de 3 pulg. de grosor, Orificio central de 1-1/2 pulg., Grano de 24
Artículo MI #06998852
No. Fabricante 66253462610
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
Precio1,651.50 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del orificio central
    1-1/2 pulg.
  • Diámetro de la rueda
    18 pulg.
  • Grosor de la rueda
    3 pulg.

Detalles

  • Tipo de bono
    Vitrificado
  • Grado
    Grano extra grueso
  • Número de grano
    24
  • Material
    Óxido de aluminio
  • RPM Máx.
    1380 rpm
  • Cantidad del paquete
    1
  • Tipo de rueda
    Tipo 01

Descripción general

Descripción del fabricante
66253462610 18 X 3 X 1-1/2 57A24-Q5VBE
  • Abrasivo de óxido de aluminio resistente y duradero para trabajos pesados
  • Sistema de adhesión vitrificado superior para una mayor vida útil de la rueda, excelente sujeción de la forma
  • Altas relaciones G para el desgaste de las ruedas/extracción de metal
  • Buena elección para aplicaciones de herramientas y fresas difíciles
  • Fabricado en EE. UU. en instalaciones con certificación ISO

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"