Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del orificio central7-1/2 pulg.
- Diámetro de la rueda10 pulg.
- Grosor de la rueda2 pulg.
Detalles
- GradoMedio
- Número de grano54
- MaterialÓxido de aluminio
- RPM Máx.2295 rpm
- Cantidad del paquete1
- UPC_NO66253161687
- Tipo de ruedaTipo 02
Descripción general
- Grano de óxido de aluminio monocristalino extremadamente fuerte y afilado, adecuado para aplicaciones de producción de precisión
- La unión vitrificada más versátil, especialmente recomendada para amolado superficial, cilíndrico y de sala de herramientas
- Se utiliza para rectificar herramientas de corte de metal duro, titanio, compuestos de matriz metálica y materiales pulverizados con plasma
- Para rectificar todo tipo de aceros para herramientas, incluidos los aceros de aleación de vanadio resistentes, con avances y tasas de eliminación de material de moderados a pesados
- Excepcional retención de formularios