Motion
MOI3926709033X5

Apache Mills
MOI3926709033X5

Diamond Plate Anti-Fatigue Mat - Dry, Solid Surface, Thickness: 0.9375 in, Width: 3 ft, Length: 5 ft, Color: Black/Yellow
Artículo MI #07000115
No. Fabricante MOI3926709033X5
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Apache Mills
MOI3926709033X5

Diamond Plate Anti-Fatigue Mat - Dry, Solid Surface, Thickness: 0.9375 in, Width: 3 ft, Length: 5 ft, Color: Black/Yellow
Artículo MI #07000115
No. Fabricante MOI3926709033X5
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    5 pies
  • Grosor
    0.9375 pulg.
  • Peso
    30.00 lb
  • Ancho
    3 pies

Detalles

  • Color
    Negro/amarillo
  • Orificios de drenaje o superficie sólida
    Superficie sólida
  • Entorno seco o húmedo
    Seco
  • Código de armonización
    392112
  • Patrón de superficie
    Placa de diamante

Descripción general

Descripción del fabricante
MOI3926709033X5 15/16 ASUNTO BLK/YLW
  • Fabricado en EE. UU.
  • Superficie de diamante popular unida a su elección de tres grosores de espuma 9/16’’, 11/16’’ y 15/16’’ (grosor general)
  • Excelentes propiedades antifatiga y de resistencia a los resbalones
  • Base de espuma de celda cerrada de alta calidad para una vida útil y comodidad prolongadas
  • Construcción de alta resistencia para entornos de trabajo exigentes
  • La superficie es resistente a fluidos comunes y no es inflamable
  • 52 % verde por peso
  • Garantía limitada de tres años para desgaste y deslaminación prematuros
  • Usos recomendados: Celdas de trabajo industriales y automotrices-Envasado y almacenamiento-Tiendas y áreas de mantenimiento de máquinas

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"