Especificaciones
Dimensiones
- Longitud6 pies
- Grosor0.6875 pulg.
- Peso22.00 lb
- Ancho3 pies
Detalles
- ColorNegro
- Orificios de drenaje o superficie sólidaSuperficie sólida
- Entorno seco o húmedoSeco
- Código de armonización392112
- Patrón de superficiePlaca de diamante
Descripción general
- Fabricado en EE. UU.
- Superficie de diamante popular unida a su elección de tres grosores de espuma 9/16’’, 11/16’’ y 15/16’’ (grosor general)
- Excelentes propiedades antifatiga y de resistencia a los resbalones
- Base de espuma de celda cerrada de alta calidad para una vida útil y comodidad prolongadas
- Construcción de alta resistencia para entornos de trabajo exigentes
- La superficie es resistente a fluidos comunes y no es inflamable
- 52 % verde por peso
- Garantía limitada de tres años para desgaste y deslaminación prematuros
- Usos recomendados: Celdas de trabajo industriales y automotrices-Envasado y almacenamiento-Tiendas y áreas de mantenimiento de máquinas