Motion
MOI3947809203X3

Apache Mills
MOI3947809203X3

Performa SD Anti-Fatigue Mat - Dry/Wet, Solid Surface, Thickness: 0.6250 in, Width: 3 ft, Length: 3 ft, Color: Black
Artículo MI #07000146
No. Fabricante MOI3947809203X3
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Apache Mills
MOI3947809203X3

Performa SD Anti-Fatigue Mat - Dry/Wet, Solid Surface, Thickness: 0.6250 in, Width: 3 ft, Length: 3 ft, Color: Black
Artículo MI #07000146
No. Fabricante MOI3947809203X3
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    3 pies
  • Grosor
    0.6250 pulg.
  • Peso
    19.00 lb
  • Ancho
    3 pies

Detalles

  • Color
    Negro
  • Orificios de drenaje o superficie sólida
    Superficie sólida
  • Entorno seco o húmedo
    Seco/húmedo
  • Código de armonización
    401691

Descripción general

Descripción del fabricante
MOI3947809203X3 5/8 SD ACOPLAMIENTO BK G/P
  • 5/8” Sistema modular de caucho de uso general para áreas secas o húmedas Acolchado antifatiga con parte superior sólida
  • Las mismas características excelentes que la alfombrilla de drenaje pero con una superficie sólida, lo que proporciona una superficie de pie completa y elevada.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good