Motion
MOI4727009002X3

Apache Mills
MOI4727009002X3

ArmorStep Embossed Pebble Anti-Fatigue Mat - Dry, Solid Surface, Thickness: 0.5000 in, Width: 2 ft, Length: 3 ft, Color: Black
Artículo MI #07000151
No. Fabricante MOI4727009002X3
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Apache Mills
MOI4727009002X3

ArmorStep Embossed Pebble Anti-Fatigue Mat - Dry, Solid Surface, Thickness: 0.5000 in, Width: 2 ft, Length: 3 ft, Color: Black
Artículo MI #07000151
No. Fabricante MOI4727009002X3
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    3 pies
  • Grosor
    0.5000 pulg.
  • Peso
    7.00 lb
  • Ancho
    2 pies

Detalles

  • Color
    Negro
  • Orificios de drenaje o superficie sólida
    Superficie sólida
  • Entorno seco o húmedo
    Seco
  • Código de armonización
    392112
  • Patrón de superficie
    Espuma de dos capas

Descripción general

Descripción del fabricante
MOI4727009002X3 1/2 BK APROPIADO DE GRANOS
  • Fabricado en EE. UU.
  • Espuma de doble densidad 1/2” Espuma duradera y ergonómica mate para áreas secas
  • La espuma de dos capas con una capa superficial extrarresistente proporciona una durabilidad increíble y duradera.
  • Supera las alfombrillas de espuma tradicionales de una capa 3 a 1.
  • La espuma densa doble es una excelente alternativa rentable a otros productos a base de espuma laminada.
  • Resiste los productos químicos y fluidos comunes.
  • Garantía limitada de 3 años contra el desgaste y la deslaminación.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good