Especificaciones
Dimensions
- Longitud5 pies
- Grosor0.5000 pulg.
- Peso17.00 lb
- Ancho3 pies
Details
- ColorNegro
- Orificios de drenaje o superficie sólidaSuperficie sólida
- Entorno seco o húmedoSeco
- Código de armonización392112
- Patrón de superficieEspuma de dos capas
Descripción general
Descripción del fabricante
MOI4727009003X5 1/2 BK APROPIADO DE GRANOS
- Fabricado en EE. UU.
- Espuma de doble densidad 1/2” Espuma duradera y ergonómica mate para áreas secas
- La espuma de dos capas con una capa superficial extrarresistente proporciona una durabilidad increíble y duradera.
- Supera las alfombrillas de espuma tradicionales de una capa 3 a 1.
- La espuma densa doble es una excelente alternativa rentable a otros productos a base de espuma laminada.
- Resiste los productos químicos y fluidos comunes.
- Garantía limitada de 3 años contra el desgaste y la deslaminación.