Motion
VFN2120N-5B-02N-X36A

SMC CORP OF AMERICA
VFN2120N-5B-02N-X36A

Válvula de control de aire operada por solenoide - Eléctrica, 24 V CC, solenoide único
Artículo MI #07000174
No. Fabricante VFN2120N-5B-02N-X36A
Precio258.73 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
VFN2120N-5B-02N-X36A

Válvula de control de aire operada por solenoide - Eléctrica, 24 V CC, solenoide único
Artículo MI #07000174
No. Fabricante VFN2120N-5B-02N-X36A

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio258.73 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaños de puerto
    1/4 NPT

Detalles

  • Accionamiento
    Eléctrico
  • País de origen
    EE. UU.
  • Tipo de funcionamiento manual
    Empuje sin bloqueo
  • Página de producto del fabricante
  • Presión máxima de funcionamiento
    130 psi
  • Número de Puertos  
    3
  • Número de puestos
    2
  • Número de solenoides
    Individual
  • Medio de funcionamiento
    Aire, gas inerte
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    14 a 140 °F
  • Serie
    VF
  • Tensión de alimentación del solenoide
    24 V CC

Descripción general

Descripción del fabricante
VFN2120N-5B-02N-X36A VÁLVULA
  • Disponible en 4 opciones para adaptarse a diferentes puertos de presión
  • Bajo consumo de energía de 0.5W
  • Conector de acero inoxidable 12mm para sellado impermeable
  • Tamaño del puerto: 1/4

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"