Motion
VP3185V-145DA1-F-Q

SMC CORP OF AMERICA
VP3185V-145DA1-F-Q

VÁLVULA DE SOLENOIDE DE PUERTO VP300-700 3 con tipo de piloto interno
Artículo MI #07000175
No. Fabricante VP3185V-145DA1-F-Q
Precio343.60 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
VP3185V-145DA1-F-Q

VÁLVULA DE SOLENOIDE DE PUERTO VP300-700 3 con tipo de piloto interno
Artículo MI #07000175
No. Fabricante VP3185V-145DA1-F-Q
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
Precio343.60 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Accionamiento
    Solenoide piloto
  • Especificaciones de la bobina
    Estándar
  • Página de producto del fabricante
  • Presión máxima de funcionamiento
    29 psi
  • Estado normal
    Normalmente cerrado
  • Número de Puertos  
    3
  • Número de puestos
    2
  • Número de solenoides
    Individual
  • Medio de funcionamiento
    Aire
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    32 a 140 °F
  • Tipo de piloto
    Piloto interno
  • Tipo de tubería
    Cuerpo con puerto
  • Presión
    Estándar (0.7 Mpa)
  • Material del sello
    Goma
  • Serie
    VP300-700
  • Entrada eléctrica del solenoide
    Terminal DIN
  • Tensión de alimentación del solenoide
    24 V CC

Descripción general

Descripción del fabricante
VP3185V-145DA1-F-Q VÁLVULA, SOL
  • Gran capacidad de caudal, pequeña resistencia al escape
  • Fácil conversión a N.C. o N.A.
  • Posibilidad de uso en vacío o bajo baja presión
  • Orientación de montaje libre

You May Also Like

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"