Especificaciones
Detalles
- AccionamientoSolenoide de operación directa
- País de origenJP
- Presión máxima de funcionamiento145 psi
- Número de Puertos3
- Rango de temperatura de funcionamiento-4 a 140 °F
- Tipo de tuberíaCuerpo con puerto
- Presión de prueba218 psi
- Material del selloMetal
- SerieVS4
- Entrada eléctrica del solenoideTerminal DIN
- Frecuencia de suministro del solenoide50/60 Hz
- Tensión de alimentación del solenoide220 V CA