Motion
CAM-8
Extremo de la varilla esférica derecha roscada macho - Diámetro del orificio: 0.5000 pulg., Tamaño de la rosca del mango: 1/2-20
Artículo MI #07000784
No. Fabricante CAM-8
Precio47.38 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Extremo de la varilla esférica derecha roscada macho - Diámetro del orificio: 0.5000 pulg., Tamaño de la rosca del mango: 1/2-20
Artículo MI #07000784
No. Fabricante CAM-8
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
Su precio$47.38/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la bola
    0.9375 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    0.5000 pulg.
  • Diámetro de la cabeza
    1.3120 pulg.
  • Anchura del cabezal
    0.4530 pulg.
  • Ángulo de desalineación
    20 o
  • Altura total
    3.0940 pulg.
  • Tamaño de la rosca del mango
    1/2-20
  • Tamaño de la rosca
    1/2-20
  • Peso
    0.24 lb

Detalles

  • Material de la bola
    Acero de aleación
  • Código de armonización
    8483.30.8055
  • Material de la carcasa
    Acero de aleación
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Catálogo del fabricante
    www.aurorabearing.com
  • Tipo de producto
    Extremos de varilla esféricos
  • Capacidad de carga estática radial
    15479 lbf
  • Tipo de extremo de varilla
    Hombre
  • Serie
    CAM
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Tipo de rosca
    UNF-3A
  • UPC_NO
    190029019951

Descripción general

Descripción del fabricante
CAM-8 EXTREMO DE VARILLA MACHO

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

You May Also Like

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good