Motion
COM-6E
Cojinete plano esférico de acero inoxidable - Orificio de 0.3750 in, D.E. de 0.8125 in, Ancho del anillo interior de 0.4060 in, Abierto
Artículo MI #07000787
No. Fabricante COM-6E
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete plano esférico de acero inoxidable - Orificio de 0.3750 in, D.E. de 0.8125 in, Ancho del anillo interior de 0.4060 in, Abierto
Artículo MI #07000787
No. Fabricante COM-6E
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la bola
    0.6250 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    0.3750 pulg.
  • Anillo interior Ancho  
    0.4060 pulg.
  • Desalineación Ángulo  
    10 o
  • Ancho del anillo exterior
    0.3120 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    0.8125 pulg.
  • Peso
    0.038 lb

Detalles

  • Material de la bola
    Acero inoxidable 17-4 PH
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Código de armonización
    8483.30.8070
  • Tipo de lubricación
    Revestimiento de PTFE
  • Catálogo del fabricante
    www.aurorabearing.com
  • Material del anillo exterior
    Acero inoxidable 17-4PH
  • Tipo de producto
    Cojinetes planos esféricos
  • Material de la carrera
    Acero inoxidable 17-4 PH
  • Capacidad de carga estática radial
    12600 lbf
  • Serie
    COM
  • Tipo de cojinete
    Radial

Descripción general

Descripción del fabricante
COJINETE ESFÉRICO DE SS COM-6E

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

You May Also Like

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"