Motion
MW-M5T
Extremo de la varilla esférica derecha roscada hembra - Diámetro del orificio: 5 mm, Tamaño de la rosca del mango: M5 x 0.8, autolubricante
Artículo MI #07000799
No. Fabricante MW-M5T
Precio53.48 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Extremo de la varilla esférica derecha roscada hembra - Diámetro del orificio: 5 mm, Tamaño de la rosca del mango: M5 x 0.8, autolubricante
Artículo MI #07000799
No. Fabricante MW-M5T
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
Precio53.48 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    5 mm
  • Diámetro de la cabeza
    16 mm
  • Ángulo de desalineación
    14 o
  • Altura total
    35 mm
  • Tamaño de la rosca del mango
    M5 x 0.8
  • Tamaño de la rosca
    M5x0.8
  • Peso
    0.017 kg

Detalles

  • Material de la bola
    Acero de aleación
  • Código de armonización
    8483.30.8055
  • Material de la carcasa
    Acero al carbono
  • Tipo de lubricación
    Autolubricante
  • Catálogo del fabricante
    www.aurorabearing.com
  • Tipo de producto
    Extremos de varilla esféricos
  • Capacidad de carga estática radial
    7090 N
  • Tipo de extremo de varilla
    Mujer
  • Serie
    MW
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Tipo de rosca
    -6H
  • UPC_NO
    190029040238

Descripción general

Descripción del fabricante
EXTREMO DE VARILLA HEMBRA MÉTRICO MW-M5T CON PTFE

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"