Motion
SPG-10
Extremo de la varilla esférica izquierda roscada hembra - Diámetro del orificio: 0.6250 pulg., Tamaño de la rosca del mango: 5/8-18, autolubricante
Artículo MI #07000803
No. Fabricante SPG-10
Precio45.89 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Extremo de la varilla esférica izquierda roscada hembra - Diámetro del orificio: 0.6250 pulg., Tamaño de la rosca del mango: 5/8-18, autolubricante
Artículo MI #07000803
No. Fabricante SPG-10
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
Precio45.89 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la bola
    1.1250 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    0.6250 pulg.
  • Diámetro de la cabeza
    1.5000 pulg.
  • Anchura del cabezal
    0.5620 pulg.
  • Ángulo de desalineación
    16 o
  • Altura total
    3.2500 pulg.
  • Tamaño de la rosca del mango
    5/8-18
  • Tamaño de la rosca
    5/8-18
  • Peso
    0.464 lb

Detalles

  • Material de la bola
    Acero de aleación
  • Código de armonización
    8483.30.8055
  • Material de la carcasa
    Acero con bajo contenido de carbono
  • Tipo de lubricación
    Autolubricante
  • Catálogo del fabricante
    www.aurorabearing.com
  • Tipo de producto
    Extremos de varilla esféricos
  • Material de la carrera
    Nailon
  • Capacidad de carga estática radial
    8300 lbf
  • Tipo de extremo de varilla
    Mujer
  • Serie
    SPG
  • Dirección de rosca
    Izquierda
  • Tipo de rosca
    UNF-2B-LH
  • UPC_NO
    190029043949

Descripción general

Descripción del fabricante
SPG-10 EXTREMO DE LA VARILLA HEMBRA L/H

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle