Motion
SPG-6
Extremo de la varilla esférica izquierda roscada hembra - Diámetro del orificio: 0.3750 pulg., Tamaño de la rosca del mango: 3/8-24, autolubricante
Artículo MI #07000805
No. Fabricante SPG-6
Precio33.24 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Extremo de la varilla esférica izquierda roscada hembra - Diámetro del orificio: 0.3750 pulg., Tamaño de la rosca del mango: 3/8-24, autolubricante
Artículo MI #07000805
No. Fabricante SPG-6
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
Precio33.24 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    0.3750 pulg.
  • Diámetro de la cabeza
    1.0000 pulg.
  • Anchura del cabezal
    0.4060 pulg.
  • Ángulo de desalineación
    12 o
  • Altura total
    2.1250 pulg.
  • Tamaño de la rosca del mango
    3/8-24
  • Tamaño de la rosca
    3/8-24
  • Peso
    0.146 lb

Detalles

  • Material de la bola
    Acero de aleación
  • Código de armonización
    8483.30.8055
  • Material de la carcasa
    Acero con bajo contenido de carbono
  • Tipo de lubricación
    Autolubricante
  • Catálogo del fabricante
    www.aurorabearing.com
  • Tipo de producto
    Extremos de varilla esféricos
  • Capacidad de carga estática radial
    4100 lbf
  • Tipo de extremo de varilla
    Mujer
  • Serie
    SPG
  • Dirección de rosca
    Izquierda
  • Tipo de rosca
    UNF-2B-LH
  • UPC_NO
    190029043994

Descripción general

Descripción del fabricante
SPG-6 EXTREMO DE BARRA H/L HEMBRA

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo