Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro0.2500 pulg.
- Diámetro de la cabeza0.7500 pulg.
- Anchura del cabezal0.2810 pulg.
- Ángulo de desalineación16 o
- Altura total1.9370 pulg.
- Tamaño de la rosca del mango1/4-28
- Tamaño de la rosca1/4-28
- Peso0.04 lb
Detalles
- Material de la bolaAcero de aleación
- Código de armonización8483.30.8055
- Material de la carcasaAcero con bajo contenido de carbono
- Tipo de lubricaciónAutolubricante
- Catálogo del fabricantewww.aurorabearing.com
- Tipo de productoExtremos de varilla esféricos
- Capacidad de carga estática radial2470 lbf
- Tipo de extremo de varillaHombre
- SerieSPB
- Dirección de roscaIzquierda
- Tipo de roscaUNF-2A-LH
- UPC_NO190029043895