Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de la bola0.5620 pulg.
- Agujero Diámetro0.3125 pulg.
- Anillo interior Ancho0.3750 pulg.
- Desalineación Ángulo10 °
- Ancho del anillo exterior0.2810 pulg.
- Exterior Diámetro0.7500 pulg.
- Ancho general0.7500 pulg.
- Peso0.03 lb
Detalles
- Capacidad de carga estática axial3114 N
- Material de la bolaAcero inoxidable 440 Ctratado con calor
- Tipo de cierreAbierta(s)
- GradoPrecisión
- Material del anillo interiorAcero inoxidable 440 Ctratado con calor
- Tipo de lubricaciónSin mantenimiento/autolubricante
- Material del anillo exteriorAcero inoxidable tratado térmicamente
- Tipo de productoCojinetes planos esféricos
- Material de la carreraAcero inoxidable
- Capacidad de carga estática radial8750 lbf
- SerieNPB
- Tipo de cojineteRadial
- UPC_NO806990009340
Descripción general
- BOLA: acero inoxidable 440C , tratada térmicamente, rectificado de precisión, cromado duro
- CARRETERA: acero inoxidable, tratado térmicamente
- REVESTIMIENTO: PTFE autolubricante