Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de la bola1.8750 pulg.
- Agujero Diámetro1.0000 pulg.
- Anillo interior Ancho1.3750 pulg.
- Desalineación Ángulo15 o
- Ancho del anillo exterior1.0000 pulg.
- Exterior Diámetro2.1250 pulg.
- Peso0.788 lb
Detalles
- Material de la bolaAcero inoxidable
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Código de armonización8483.30.8070
- Material del anillo interiorAcero cromado
- Tipo de lubricaciónRevestimiento de PTFE
- Catálogo del fabricantewww.aurorabearing.com
- Página de producto del fabricante
- Material del anillo exteriorAcero inoxidable
- Tipo de productoCojinetes planos esféricos
- Material de la carreraAcero inoxidable
- Capacidad de carga estática radial90000 lbf
- SerieSIB
- Tipo de cojineteRadial
- UPC_NO190029043222