Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de la bola0.6250 pulg.
- Agujero Diámetro0.3125 pulg.
- Anillo interior Ancho0.4370 pulg.
- Desalineación Ángulo11 o
- Ancho del anillo exterior0.3440 pulg.
- Exterior Diámetro0.7500 pulg.
- Peso0.039 lb
Detalles
- Material de la bolaAcero inoxidable
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Código de armonización8483.30.8070
- Material del anillo interiorAcero cromado
- Tipo de lubricaciónRequiere lubricación
- Catálogo del fabricantewww.aurorabearing.com
- Página de producto del fabricante
- Material del anillo exteriorAcero inoxidable
- Tipo de productoCojinetes planos esféricos
- Material de la carreraAcero inoxidable
- Capacidad de carga estática radial12900 lbf
- SerieSIB
- Tipo de cojineteRadial
- UPC_NO190029043277